Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
3P30Aキャップ・W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65367603
品番
WF5330W
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
キャップ
形状
平刃
色
ミルキーホワイト
種類
キャップ
定格電圧(V)
250
コンセント形状
3P
定格電流(A)
30
プラグ形状
3P 30A 250V