接地3P30Aキャップ・W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65367619 品番WF5430W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別キャップ 形状平刃 ミルキーホワイト 種類キャップ 定格電圧(V)250 コンセント形状接地3P(旧4P) 定格電流(A)30 プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする