気密保持剤 リキッドシール300DP

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード65368117 品番72010
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。
特別な機器は不要です。
硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。
従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました

仕様(対象微小穴)0.1mm以下 成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他 その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体 耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450 完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5〜10mm)22時間、(深さ10〜15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5〜10mm)5分、(深さ10〜15mm)10分、(深さ15mm以上)20分 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は危険物第四類引火性液体です。ご使用にあたっては化学物質等安全データシートに基づいて適切に取り扱う必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-09
用途:
工業用ネジ配管のなき漏れに
東和設備株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

工業用ネジ配管のなき漏れに使ってみました なき漏れも止まり大変満足しました

対象商品:
65368117
2021-03-05
用途:
機械のメンテナンス
株式会社三輪鋳造 様

油漏れの補修等に非常に良い結果が出ています。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする