防雨引込カバー(露出取付形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65369703 品番WP9181K
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃)70(1時間放置) 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性JIS C 0920 IPX3適合
注意
※防水効果をよくするため、器具の取付面はできるだけ凹凸がないように仕上げてから器具を取り付けてください。防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。取付面に凹凸がある場合は、パッキンと取付面の隙間をコーキングで埋めるようにしてください。
※カバーをかぶせた後、無理に電線を動かすとカバーを破損する恐れがあります。
※防水性がなくなりますので、ボディ表面の 上刻印表示に従って取り付けてください。
※電線がカバーに触れたままでは、施工後にカバーを押し上げ浮き上がりや外れの原因になります。
※器具上部は30mm以上あけて取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。
※カバーとボディは付属のタッピンねじで締付けて、固定してください。
※CD管などの電線管は使用しないでください。曲げRが確保できずにカバーの浮き上がりや外れの原因になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする