Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65370927
品番
WTK34314B
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合器具
LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
定格
3A100VAC
タイプ
屋側壁取付
種類
親器・お出迎え点灯形
連続動作時間
検知後:約10秒-30分可変形
配線方式
3線式/4線式
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100