Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の 吊具(フック・ハンガー)
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65373307
品番
DH0284
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途
1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
仕様
1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。
材質/仕上
フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト
質量(g)
760
材質(キャップ)
PBT樹脂/オフホワイト
材質(フランジ)
SGCC(t1.6)
材質(ハブ)
SPHT1(t2.3)
材質(パイプ)
SPHT1(t1.2)/オフホワイト
材質(ハンガー)
本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
注意
※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。