Panasonic(パナソニック)
ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65373395
品番
BRNF1255
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力
材質
鋼板製
寸法(mm)
W380×H530×D105
質量(kg)
10.1
取付方式
埋込形
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
警報窓数
25窓