用途ストック品の収納に。キッチン収納、台所収納、ペットボトル収納、シンク下収納、調味料ラック、調味料収納、洗面所収納 、洗面台下ラック、洗面台下ストッカー、フリーラック、すき間ラックに。かご、ラック、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃ収納、雑誌ラック、雑誌置き、おしゃれ、シンプル、積み重ねできる、スタッキング、バスケット、ワイヤーバスケットとして。
仕様積み重ね:1段まで
材質スチール(粉体塗装)
形状角型
質量(kg)0.8
色ブラック
サイズS
高さ(mm)200
寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部:165×245
耐荷重(kg)スタッキング時:5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×340
内寸(mm)収納:幅150×奥行270×高さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(取っ手含む)×340×200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×260×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット:135×215×220/(前開き)105