A4イエロー ファイルボックス A4 カラー 5枚入り モノタロウ 65373647 A4イエロー ファイルボックス A4 カラー 5枚入り モノタロウ 65373647 A4イエロー ファイルボックス A4 カラー 5枚入り モノタロウ 65373647 A4イエロー ファイルボックス A4 カラー 5枚入り モノタロウ 65373647

ファイルボックス A4 カラー 5枚入り

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 65373647 品番 A4イエロー
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人気のA4ファイルボックスにカラータイプが登場!
組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。
丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。

材質ダンボール製 幅(mm)315 高さ(mm)241 背幅(mm)90 イエロー サイズA4
注意
※高温多湿の場所は避けて保管してください。
※鉄類など重量物を挿入しないでください。持ち運ぶ際に落下する恐れがあります。
※紙製ですので水気のある場所では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
書類の分類と整理整頓
教育・研究機関

いろいろな種類の業務に関する書類を分類して整理整頓するときに使いました。組み立ては簡単にできます。材質が紙ですから、軽くてよいです。耐久性はどれくらいかまだ分かりません。

2025-09-12
用途:
多量の資料整理
宝工業株式会社 様

価格的に安価であるにも関わらず、素材がしっかりしており、見出し部分もたくさん記載でき、持ち手部分もあることで箱が破れたりしにくそうである!

2025-06-23
用途:
書類の整理

丈夫で使いやすいいです。今回はピンクを購入。今後、業務ごとにボックスの色を変えて書類を整理して書類を探しやすいようにしようと考えています。

2025-04-18
用途:
入替
特定非営利活動法人 東風の里 様

前回購入分の入れ替えに
リサイクルもしやすくちょうどいいです

対象商品:
65373604
2025-01-06
用途:
書類の整理
その他業種

今までプラスチック製を購入していましたが、廃棄する時を考えて今回この製品を購入しました。思ったとおりの使用感ですので、星4としました。

2024-09-16
用途:
書類の整理整頓
JTM 様 (その他業種)

とにかく仕分けてから考えようと言う時にコストパーフォマンスの良いこちらの商品はありがたいです。もう少し強度があると★5つになります。

対象商品:
65373604
2024-05-24
用途:
文書管理
ヤルメン 様 (飲食業)

丈夫で破れにくい。持ち手がついていて持ち運びに便利である。

対象商品:
65373604
2024-04-29
用途:
書類の分類

組み立てやすく、比較的丈夫です。使用しなくなった場合も、紙ごみとしてリサイクルできますし、良い商品だと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする