バナナスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65374086 品番DBS-2736(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ディスプレイとしてもおしゃれに飾って保存可能。バナナを吊るして置けるスタンド収納。バナナの傷みを遅れるようサポートする、吊るし収納アイテム。
下部はバスケットになっていて、フルーツや雑貨をちょい置きできる。食品ストッカー・小物収納・ディスプレイスタンドとしても活躍。

用途バナナスタンド、バナナフック、バナナホルダー、フルーツ置き、フルーツバスケットとして。バナナ掛け バナナ立て キッチン用品 キッチングッズ キッチン雑貨 果物 収納 ディスプレイ おしゃれ。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.7 ブラック 直径(Φmm)バスケット内寸:(上)250、(底)150、深さ100 高さ(mm)バスケット底からフックまで:285 耐荷重(kg)フック:1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×295×365
注意
※スタンドパーツは必ず奥までしっかり差し込んでください。
※1kg以上のものを引っ掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする