UA-4501 角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) CAPTAIN STAG 65374226 UA-4501 角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) CAPTAIN STAG 65374226 UA-4501 角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) CAPTAIN STAG 65374226 UA-4501 角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) CAPTAIN STAG 65374226

角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65374226 品番UA-4501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スコップ・クワと用途に合わせて2通りに使用可能。強度・耐久性に優れたハイカーボン鋼製。車載用に便利なコンパクトタイプ。雪かき時にも便利です。折りたたんでコンパクトに収納。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:ハイカーボンスチール鋼(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル 寸法(mm)150×110 全長(mm)550 質量(g)1100 収納寸法(mm)190×260×厚さ58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
植樹

折りたためてコンパクトになるのでリュックに収納できるので、両手が自由に使えて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする