CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
アクリル起毛レジャーマット200X200cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65374253
品番
UB-3004
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
起毛素材の柔らかい肌触りが、春先や秋口の行楽シーンに最適。
材質
表面:アクリル、中面:ウレタンフォーム、裏面:ポリ塩化ビニル
色
ブラック
質量(g)
945
幅(cm)
200
長さ(cm)
200
収納時寸法(cm)
42×27×16