CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ビューシーズンUVカットパラソル180cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65374314
品番
M-1566
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面はシルバーコーティング加工で、UVカット。日差しの向きによってパラソルの折り曲げて傾けられます。
材質
生地:ナイロン100%(裏面:シルバーコーティング)、親骨・中骨:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
ブルー×シルバー
高さ(mm)
2000
質量(g)
1000
直径(Φcm)
180