CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ハロースカイパラソル180cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65374323
品番
M-1533
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽くて持ち運びラクラク。
材質
生地:ナイロン100%、骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
グリーン
高さ(mm)
1950
質量(g)
1000
直径(Φcm)
180
ポール径(Φmm)
上部:19.4、下部:22.6
ポール長(mm)
親骨:970