UK-4033 ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付> CAPTAIN STAG 65374357 UK-4033 ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付> CAPTAIN STAG 65374357 UK-4033 ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付> CAPTAIN STAG 65374357 UK-4033 ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付> CAPTAIN STAG 65374357 UK-4033 ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付> CAPTAIN STAG 65374357

ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65374357 品番 UK-4033
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。

質量(g)(乾電池含まず)770 電球の種類LED 明るさ(Lm)本体:最大光量172・最小光量11、カサ:High=73、Middle=30、Low=15 連続点灯時間(時間)本体:約100〜500、カサ:High:72、Middie:150、Low:300(アルカリ電池使用時) 使用電池本体:単1形乾電池3本(別売)、カサ:単3形乾電池3本(別売) 材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙 ブラック 電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330 光源チップ型LED(発光ダイオード)2個 アズワン品番64-9354-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする