材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)631(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210
光源COB4個
使用電池単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番64-9354-94
明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200