CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 店舗什器
CAPTAIN STAGの 什器用アクセサリー
CAPTAIN STAGの 店舗・棚下照明
LEDデコレーションライト 10灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
寸法(mm)
55×55
注文コード
65374384
品番
UK-4053
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
8通りの光り方がキャンプサイトを楽しく彩るデコレーションライトです。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。
材質
本体:鉄、表面加工:めっき(胴、ニッケル)、電池ボックス:ポリスチレン、コード:胴、塩化ビニル樹脂
形状
ランプ
寸法(mm)
55×55
全長(mm)
3300
質量(g)
230(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源
チップ型LED10個
アズワン品番
64-9355-03
連続点灯時間(時間)
30(アルカリ乾電池使用時)