UK-4054 LEDデコレーションライト 10灯 CAPTAIN STAG 65374393 UK-4054 LEDデコレーションライト 10灯 CAPTAIN STAG 65374393 UK-4054 LEDデコレーションライト 10灯 CAPTAIN STAG 65374393 UK-4054 LEDデコレーションライト 10灯 CAPTAIN STAG 65374393

LEDデコレーションライト 10灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 寸法(mm)30×80 注文コード65374393 品番UK-4054
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

8通りの光り方がキャンプサイトを楽しく彩るデコレーションライトです。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。

材質本体:鉄、表面加工:めっき(胴、ニッケル)、電池ボックス:ポリスチレン、コード:胴、塩化ビニル樹脂 形状ダイアモンド 寸法(mm)30×80 全長(mm)3300 質量(g)170(乾電池含まず) 電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売) 光源チップ型LED10個 アズワン品番64-9355-04 連続点灯時間(時間)30(アルカリ乾電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする