CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
アンティーク暖色LEDランタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベビーピンク
注文コード
65374409
品番
M-1324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
暖かいオレンジ色の光。
質量(g)
230(乾電池含まず)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
24
電池寿命(時間)
連続約8〜24(アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3形乾電池4個(別売)
材質
本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色
ベビーピンク
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個
アズワン品番
64-9355-05