UW-3502 18-8ステンレス ハンディーお茶ミル S CAPTAIN STAG 65374655 UW-3502 18-8ステンレス ハンディーお茶ミル S CAPTAIN STAG 65374655

18-8ステンレス ハンディーお茶ミル S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65374655 品番UW-3502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

緑茶専用のハンディーミルです。セラミック刃を使用しているため金属臭が無く、緑茶の風味をそこないません。また、摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続します。取り外しもでき、水洗いも簡単なので錆びずに清潔に使えます。

材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 容量(mL)(容器)120 質量(g)220 本体寸法(mm)外径46×135 ハンドル寸法(mm)28×113×高さ35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする