CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 歩行関連
CAPTAIN STAGの シルバーカー・ショッピングカー
ライフ ショッピングキャリーカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65374734
品番
UW-6018
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手に馴染んで持ちやすいソフトなハンドル。重い荷物の移動にはバッグを外し、キャリーバンド等で固定すればご使用できます。
材質
フレーム:鉄(粉体塗装)、キャスター:ABS樹脂・ポリプロピレン、バッグ:ポリエステル
色
千鳥格子レッド
質量(g)
2000
容量(L)
28
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×880
収納寸法(mm)
330×880×厚さ50、袋の内寸:290×200×460