CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 鉈
CAPTAIN STAGの 両刃
鉈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65374777
品番
UM-0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
鍛冶技術によって製造された小さな力で薪割りができ、薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍します。
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:天然木(樫)
全長(mm)
325
質量(g)
455
柄長さ(mm)
160
刃渡り(mm)
150