曜日別特売
UX-2507 アルミバトミントンセット CAPTAIN STAG 65374795

アルミバトミントンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード65374795品番UX-2507
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラケット2本、シャトル3個のバトミントンセット。

材質フレーム:アルミニウム、ガット:ナイロン、シャトル:PE/EVA、グリップ:PVC・木、収納袋:PVC・ポリエステル寸法(mm)ラケット:200、シャトル:80全長(mm)ラケット:660質量(g)ラケット1本:130、シャトル1個:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65374795
2022-10-25
用途: ハチ退治に使用
誠裕丸農・林・水産業

家の周りや車庫近辺にハチがよく飛んでいるので、退治用に購入した。以前もっていたラケットのガットが切れたため、ガットの張り直しも検討したが安かったので。2個あるので車庫と家にそれぞれ置いておける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする