CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 球技
スチールバトミントンセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
65374804
品番
UX-2508
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラケット2本、シャトル2個のバトミントンセット。
材質
フレーム:鉄、ガット:ナイロン、シャトル:PE・EVA、グリップ:PVC・木、収納袋:PVC・ポリエステル
寸法(mm)
ラケット:200、シャトル:80
全長(mm)
ラケット:660
質量(g)
ラケット1本:130、シャトル1個:35