CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
滑走 フロート用カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65375154
品番
UX-0947
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スノーチューブの保護に使えるカバーです。滑走性抜群。70cm〜80cmの浮き輪を入れても使えます。
材質
本体:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル
色
バックロゴ
質量(g)
260
外径×高さH(Φmm×mm)
800×180