CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
ゆきだまつくっちゃおU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65375206
品番
ME-2123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
簡単お手軽にゆきだまがつくれます。
直径(Φmm)
雪玉:70
色
イエロー
サイズ
M
質量(g)
140
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×75