CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
大型収納付 フォールディングベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65375276
品番
UC-1828
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
置き場所に困るひざ掛けやタオル等を入れられる大型収納付。行楽やスポーツ観戦等に便利。組立簡単。
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
2700
耐荷重(kg)
140(片側:70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×360×400
座面高さ(mm)
400
収納寸法(mm)
1100×535×厚さ26