UG-0077 CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド CAPTAIN STAG 65375346 UG-0077 CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド CAPTAIN STAG 65375346 UG-0077 CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド CAPTAIN STAG 65375346 UG-0077 CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド CAPTAIN STAG 65375346 UG-0077 CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド CAPTAIN STAG 65375346 UG-0077 CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド CAPTAIN STAG 65375346

CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65375346 品番UG-0077
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

焚き火・バーベキュー・ダッチオーブン・煮炊きの1台4役。アミとゴトクを使い分け、色々な調理を楽しめます。ゴトクはスライド式で位置を変えられ、薪や炭の継ぎ足しが可能です。2枚のゴトクで大小様々な鍋に対応できます。卓上での使用が可能です。ハーフサイズのアミとゴトクでバーベキューと煮炊きが同時に楽しめます。

材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス鋼、脚・固定バー:アルミニウム合金、バーベキュー網・ゴトク:鉄(クロムめっき) ワイド 質量(g)3000 網サイズ(mm)300×160 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×95×290 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする