CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
HDウォータージャグ2300 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65375364
品番
UE-3500
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワンタッチオープンで素早く開閉。ミラーリフレクト加工でお手入れ簡単。真空二重構造。保冷専用。スポーツドリンク対応。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、底キャップ:TPU
色
ブラック
容量(L)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×130×335
保冷効力(℃)
9以下(6時間)