UE-3529 HDウォータータンク2500 CAPTAIN STAG 65375407 UE-3529 HDウォータータンク2500 CAPTAIN STAG 65375407 UE-3529 HDウォータータンク2500 CAPTAIN STAG 65375407 UE-3529 HDウォータータンク2500 CAPTAIN STAG 65375407 UE-3529 HDウォータータンク2500 CAPTAIN STAG 65375407

HDウォータータンク2500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65375407 品番 UE-3529
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

真空二重構造で冷たさ長持ち。直飲み・注ぎ飲みができる2WAYタイプ。大きな氷も入る広口タイプ。大型ハンドルで持ち運びに便利。保冷専用。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン・ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム シルバー 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×180×250 保冷効力(℃)10以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする