CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HDボトル600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65375477
品番
UE-3508
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。持ち運びに便利なハンドル付。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色
オリーブドラブ
質量(g)
305
容量(L)
0.6
外径×高さH(Φmm×mm)
73×245
保温効力(℃)
57以上(12時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ