CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HD缶ホルダー350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65375495
品番
UE-3512
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。真空二重構造。
外径×高さH(Φmm×mm)
78×122
質量(g)
180
材質
本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ラバーグリップ:シリコーンゴム
適合サイズ
350mL缶
色
オリーブドラブ