スリムボトル150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65375513 品番 UE-3523
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超コンパクト。カバンやポケットの隙間に収まるスリム形状。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム シルバー 質量(g)130 容量(L)0.15 外径×高さH(Φmm×mm)45×142 保温効力(℃)41以上(6時間) 保冷効力(℃)15以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする