CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
スリムボトル150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65375529
品番
UE-3524
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超コンパクト。カバンやポケットの隙間に収まるスリム形状。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
130
容量(L)
0.15
外径×高さH(Φmm×mm)
45×142
保温効力(℃)
41以上(6時間)
保冷効力(℃)
15以下(6時間)