CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HDカラビナボトル350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65375538
品番
UE-3514
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
色
シルバー
容量(L)
0.35
外径×高さH(Φmm×mm)
75×220
保温効力(℃)
39以上(12時間)、55以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)