HDカラビナボトル500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65375608 品番 UE-3521
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。

外径×高さH(Φmm×mm)75×250 容量(L)0.5 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム 保温効力(℃)48以上(12時間)、64以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) コヨーテタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする