CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
アタッチ棚モック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65375635
品番
UC-0560
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
小物を置けて便利。バックル式で簡単取付。
材質
本体:ポリエステル
サイズ
M
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×500(取付用ベルト除く)
耐荷重(kg)
1