UL-1055 収束型4輪キャリー CAPTAIN STAG 65375748 UL-1055 収束型4輪キャリー CAPTAIN STAG 65375748

収束型4輪キャリー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65375748 品番 UL-1055
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

道具をらくらく運べる。収納型なのでコンパクトに収納可能。本体カバーは取外し可能。耐荷重:80kg。

材質本体:鉄(紛体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル グリーン 質量(g)8900 耐荷重(kg)80 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×740 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする