CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
収束型4輪キャリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65375757
品番
UL-1056
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
道具をらくらく運べる。収納型なのでコンパクトに収納可能。本体カバーは取外し可能。耐荷重:80kg。
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター
モノタロウ
¥
12,980
¥
14,278
税込
材質
本体:鉄(紛体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル
色
ベージュ
質量(g)
8900
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×220×740
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×930