フラワーベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65375766 品番22621
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ガラス製の花瓶で、植物を飾ってお部屋のインテリアに。シンプルなデザインで、フラワーアレンジメントを楽しめます。

材質ガラス 質量(kg)0.65 容量(mL)2575 直径×高さ(cm)12×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
自作ガーデンライトのグローブとして使用
医療・福祉・介護関連業

今回で6個めの購入になります。価格と品質のバランスがいいのでお気に入りですが、今までの製品は気になりませんでしたが、今回買った二個の製品は、一つがとても華奢で重さ460グラム、もう1つは680グラム。作った職人でだいぶ差があるようです。

対象商品:
65375766
2024-08-21
用途:
生花店
卸売・小売業

安定感のある花瓶を探しており、購入。
思ったより、少し薄いので安定感と耐久性が不安です

2022-07-21
用途:
コットンボールにライトを入れて照明
フルールK 様 (卸売・小売業)

大きさは丁度良くコスパもいいのですが10個購入して1個作成中に破損しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする