22623 フレームボックス レクト ポッシュリビング 65375888

フレームボックス レクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード65375888 品番22623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

女性らしさあふれる華奢で細身のフレームが特徴のガラスボックスです。底面はミラー仕様となっており、内容が反射するのでドライフラワーなどを入れた際にボリューム感がでます。フラワーアレンジメント、ウェディング小物、リングピロー、アクセサリーケースなど幅広くご使用いただけます。

材質ガラス/アイアン/ミラー 質量(kg)0.105 シルバー サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×6.5×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする