フレームボックス レクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65375897 品番 22624
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

女性らしさあふれる華奢で細身のフレームが特徴のガラスボックスです。底面はミラー仕様となっており、内容が反射するのでドライフラワーなどを入れた際にボリューム感がでます。フラワーアレンジメント、ウェディング小物、リングピロー、アクセサリーケースなど幅広くご使用いただけます。

材質ガラス/ブラス/アイアン/ミラー 質量(kg)0.18 ゴールド サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする