ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピスタチオ/カカオ
注文コード
65376317
品番
81035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
色
ピスタチオ/カカオ
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
1.065
直径(Φcm)
19.5
高さ(cm)
18.5
適合鉢
6号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
19.5×18.5