ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65376326
品番
81036
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
色
セサミ
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
1.065
直径(Φcm)
19.5
高さ(cm)
18.5
適合鉢
6号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
19.5×18.5