アーバンプランツポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミルク/レモン 注文コード65376378 品番81041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。

ミルク/レモン 材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー 質量(kg)2.46 直径(Φcm)26.5 高さ(cm)28 適合鉢8号鉢 寸法(Φ×高さH)(cm)26.5×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする