ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65376414
品番
81045
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
色
ミルク
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
2.46
直径(Φcm)
26.5
高さ(cm)
28
適合鉢
8号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
26.5×28