ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルク/レモン
注文コード
65376579
品番
81061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
5
色
ミルク/レモン
直径(Φcm)
38
高さ(cm)
39.5
適合鉢
12号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
38×39.5