ラタンフロストベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)375 注文コード65376825 品番22677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

より女性的な印象で小さめサイズは一輪挿しに。ドライフラワーとの相性も良く、手軽にナチュラルでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。

材質ガラス/ラタン 直径×高さ(cm)10.5×11 質量(kg)0.25 口径(Φcm)2.5 容量(mL)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする