ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 花瓶
ラタンフロストベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65376859
品番
22680
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
より女性的な印象で小さめサイズは一輪挿しに。ドライフラワーとの相性も良く、手軽にナチュラルでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。
材質
ガラス/ラタン
直径×高さ(cm)
7.5×11.5
質量(kg)
0.16
口径(Φcm)
5
容量(mL)
285