アーモンドトレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65377245 品番11690
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太目のラタンでざっくり編んだバスケットです。無塗装なので食品、果物などを直置き可能です。キッチンのナチュラルインテリアとしてオススメです。

材質ラタン 質量(kg)0.195 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×21×20(6.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする